Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP inschroefflens AFS-110G

  • ERIKS:14307144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 38,10/ stukexcl. btw

€ 46,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE BSP inschroefflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 2.1/2"
Max. bedrijfsdruk
175 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x45
Gewicht
1.4 kg
A
G 2.1/2"
B
63 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
I
30 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026