Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP inschroefflens AFS-108G-ZiNi

  • ERIKS:14307058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 35,50/ stukexcl. btw

€ 42,96incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE BSP inschroefflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 2"
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x45
Gewicht
1.19 kg
A
G 2"
B
51 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
30 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026