€ 39,30/ stukexcl. btw
€ 47,55incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE BSP inschroefflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 1.1/2" |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Bevestigingsschroeven | M 12x45 |
Gewicht | 1.25 kg |
A | G 1.1/2" |
B | 38 mm |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 90 mm |
G | 45 mm |
H | 25 mm |
I | 26 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026