Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP inschroefflens AFS-106G-114

  • ERIKS:14306909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 28,50/ stukexcl. btw

€ 34,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE BSP inschroefflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 1.1/4"
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x45
Gewicht
1.1 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
69.9 mm
D
95 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
27 mm
I
24 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026