Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP inschroefflens AFS-104G-100

  • ERIKS:14306794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 22,70/ stukexcl. btw

€ 27,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE BSP inschroefflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 1"
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x40
Gewicht
0.75 kg
A
G 1"
B
25 mm
C
58.7 mm
D
81 mm
E
30.2 mm
F
65 mm
G
42 mm
H
25 mm
I
22 mm
L
11.5 mm
M
M 10x40
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026