€ 16,90/ stukexcl. btw
€ 20,45incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE BSP inschroefflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 3/4" |
Max. bedrijfsdruk | 350 bar |
Bevestigingsschroeven | M 10x35 |
Gewicht | 0.39 kg |
A | G 3/4" |
B | 19 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
G | 36 mm |
H | 18 mm |
I | 19 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026