Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contraflens GFS-406G-ZiNi

  • ERIKS:14310445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,90/ stukexcl. btw

€ 78,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE BSP tegenflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 2"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
2.45 kg
A
G 2"
B
51 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
65 mm
H
37 mm
I
30 mm
M
M 20
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026