Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contraflens GFS-405G-ZiNi

  • ERIKS:14310405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,40/ stukexcl. btw

€ 58,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE BSP tegenflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 1.1/2"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.65 kg
A
G 1.1/2"
B
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
50 mm
H
30 mm
I
28 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026