€ 40,70/ stukexcl. btw
€ 49,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFS |
Flenssoort | SAE BSP tegenflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 1.1/2" |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 1.65 kg |
A | G 1.1/2" |
B | 38 mm |
C | 79.3 mm |
D | 112 mm |
E | 36.5 mm |
F | 94 mm |
G | 50 mm |
H | 30 mm |
I | 28 mm |
M | M 16 |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026