Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contraflens GFS-404G-114

  • ERIKS:14310365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,00/ stukexcl. btw

€ 32,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE BSP tegenflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 1.1/4"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.2 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
27 mm
I
25 mm
M
M 14
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026