Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contraflens GFS-118G

  • ERIKS:14310199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,50/ stukexcl. btw

€ 162,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE BSP tegenflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
5 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 5"
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
5.8 kg
A
G 5"
B
120 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
180 mm
G
50 mm
H
28 mm
I
30 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026