Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contraflens GFS-116G

  • ERIKS:14310167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,90/ stukexcl. btw

€ 88,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE BSP tegenflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 4"
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
2.85 kg
A
G 4"
B
99 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

446 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026