€ 68,50/ stukexcl. btw
€ 82,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFS |
Flenssoort | SAE BSP tegenflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 3.1/2" |
Max. bedrijfsdruk | 35 bar |
Gewicht | 2.4 kg |
A | G 3.1/2" |
B | 89 mm |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 136 mm |
G | 48 mm |
H | 27 mm |
I | 34 mm |
M | M 16 |
€ 10,84/ stukexcl. btw
€ 13,12incl. btw
594 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026