€ 32,40/ stukexcl. btw
€ 39,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFS |
Flenssoort | SAE BSP tegenflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 2" |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Gewicht | 1.19 kg |
A | G 2" |
B | 51 mm |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 90 mm |
G | 45 mm |
H | 25 mm |
I | 30 mm |
M | M 12 |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026