€ 31,00/ stukexcl. btw
€ 37,51incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFS |
Flenssoort | SAE BSP tegenflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draad vorm | BSP |
Draadmaat | G 1.1/2" |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Gewicht | 1.05 kg |
A | G 1.1/2" |
B | 38 mm |
C | 69.9 mm |
D | 93 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 45 mm |
H | 25 mm |
I | 24 mm |
M | M 12 |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026