Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contraflens GFS-102G

  • ERIKS:14309840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,50/ stukexcl. btw

€ 21,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE BSP tegenflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 1"
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Gewicht
0.46 kg
A
G 1"
B
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
18 mm
I
22 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026