Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contraflens GFS-100G-ZiNi

  • ERIKS:14309801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,10/ stukexcl. btw

€ 23,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE BSP tegenflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 3/4"
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.39 kg
A
G 3/4"
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
36 mm
H
18 mm
I
19 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026