€ 255,00/ stukexcl. btw
€ 308,55incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | VF |
Flenssoort | Volflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 30x90 |
Gewicht | 8.6 kg |
A | 132.5 mm |
B | 115.5 mm |
C | 152.4 mm |
D | 215 mm |
E | 71.6 mm |
F | 198 mm |
G | 55 mm |
H | 55 mm |
I | 25.5 mm |
L | 32 mm |
€ 9,14/ stukexcl. btw
€ 11,06incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026