Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens VF-6007-CR3

  • ERIKS:14312086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 148,50/ stukexcl. btw

€ 179,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VF
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 24x80
Gewicht
4.1 kg
A
108.9 mm
B
90.5 mm
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
G
45 mm
H
45 mm
I
20.5 mm
L
26 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026