€ 22,90/ stukexcl. btw
€ 27,71incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | VF |
Flenssoort | Volflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 16x55 |
Gewicht | 1.35 kg |
A | 64.3 mm |
B | 51.6 mm |
C | 79.3 mm |
D | 113 mm |
E | 36.5 mm |
F | 95 mm |
G | 43 mm |
H | 30 mm |
I | 12 mm |
L | 16.8 mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026