Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens VF-6002-CR3

  • ERIKS:14312066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,85/ stukexcl. btw

€ 8,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VF
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x35
Gewicht
0.35 kg
A
42 mm
B
32.5 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
G
28 mm
H
19 mm
I
8.2 mm
L
10.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026