Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens VF-3009-ZiNi

  • ERIKS:14312045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,60/ stukexcl. btw

€ 69,70incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VF
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x50
Gewicht
1.5 kg
A
115.1 mm
B
102.4 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
140 mm
G
28 mm
H
22 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,84/ stukexcl. btw

€ 13,12incl. btw

594 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026