Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens VF-3008-CR3

  • ERIKS:14312038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,10/ stukexcl. btw

€ 41,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VF
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x50
Gewicht
1.3 kg
A
102.4 mm
B
90.9 mm
C
106.4 mm
D
135 mm
E
61.9 mm
F
131 mm
G
41 mm
H
22 mm
I
9 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026