Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens VF-3002-CR3

  • ERIKS:14312016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,90/ stukexcl. btw

€ 7,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VF
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x30
Gewicht
0.17 kg
A
38.9 mm
B
32.2 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
52 mm
G
22 mm
H
14 mm
I
6.2 mm
L
10.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026