Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens metrisch getapt VFG-6006-CR3

  • ERIKS:14312131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,30/ stukexcl. btw

€ 39,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VFG
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
2.1 kg
A
80.2 mm
B
67.6 mm
C
96.8 mm
D
133 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
52 mm
H
37 mm
I
12 mm
M
M 20
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026