Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens metrisch getapt VFG-6005-CR3

  • ERIKS:14312127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,90/ stukexcl. btw

€ 27,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VFG
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.35 kg
A
64.3 mm
B
51.6 mm
C
79.3 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F
95 mm
G
43 mm
H
30 mm
I
12 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026