€ 9,00/ stukexcl. btw
€ 10,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | VFG |
Flenssoort | Volflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.53 kg |
A | 48.4 mm |
B | 38.8 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 70 mm |
G | 33 mm |
H | 24 mm |
I | 9 mm |
M | M 12 |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026