€ 7,05/ stukexcl. btw
€ 8,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | VFG |
Flenssoort | Volflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.35 kg |
A | 42 mm |
B | 32.5 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 60 mm |
G | 28 mm |
H | 19 mm |
I | 8.2 mm |
M | M 10 |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026