Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens metrisch getapt VFG-3011-CR3

  • ERIKS:14312118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,20/ stukexcl. btw

€ 117,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VFG
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
5 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
2.5 kg
A
153.2 mm
B
140.5 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
181 mm
G
41 mm
H
28 mm
I
10.7 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026