Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens metrisch getapt VFG-3009-CR3

  • ERIKS:14312114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,80/ stukexcl. btw

€ 67,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VFG
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
1.29 kg
A
115.1 mm
B
102.4 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
140 mm
G
28 mm
H
22 mm
I
10.7 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 10,84/ stukexcl. btw

€ 13,12incl. btw

594 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026