€ 21,20/ stukexcl. btw
€ 25,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | VFG |
Flenssoort | Volflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Max. bedrijfsdruk | 175 bar |
Gewicht | 0.88 kg |
A | 84.9 mm |
B | 74.9 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 109 mm |
G | 38 mm |
H | 19 mm |
I | 9 mm |
M | M 12 |
€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
806 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026