Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens metrisch getapt VFG-3004-CR3

  • ERIKS:14312102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VFG
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Gewicht
0.3 kg
A
51.6 mm
B
43.7 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
G
22 mm
H
14 mm
I
7.5 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026