Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens metrisch getapt VFG-3003-CR3

  • ERIKS:14312100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,60/ stukexcl. btw

€ 7,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VFG
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Gewicht
0.22 kg
A
45.3 mm
B
38.5 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
59 mm
G
24 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026