€ 8,15/ stukexcl. btw
€ 9,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | FH |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 8x30 |
Gewicht | 0.08 kg |
A | 32.5 mm |
B | 24.6 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 9.1 mm |
F | 24 mm |
G | 22 mm |
H | 16 mm |
I | 7.2 mm |
L | 8.5 mm |
€ 8,45/ stukexcl. btw
€ 10,22incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026