Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3011-ZiNi

  • ERIKS:14309201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 153,00/ stukexcl. btw

€ 185,13incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
FH
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
5 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x55
Gewicht
1.25 kg
A
153.2 mm
B
140.5 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
46.05 mm
F
90 mm
G
41 mm
H
28 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026