€ 113,50/ stukexcl. btw
€ 137,34incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | FH |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 35 bar |
Bevestigingsschroeven | M 16x50 |
Gewicht | 0.84 kg |
A | 127.8 mm |
B | 115 mm |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 38.9 mm |
F | 76 mm |
G | 35 mm |
H | 25 mm |
I | 10.7 mm |
L | 17 mm |
€ 12,69/ stukexcl. btw
€ 15,35incl. btw
445 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026