€ 83,00/ stukexcl. btw
€ 100,43incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | FH |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 35 bar |
Bevestigingsschroeven | M 16x50 |
Gewicht | 0.75 kg |
A | 115.1 mm |
B | 102.4 mm |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 34.95 mm |
F | 70 mm |
G | 28 mm |
H | 22 mm |
I | 10.7 mm |
L | 17 mm |
€ 10,84/ stukexcl. btw
€ 13,12incl. btw
594 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026