Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3008-CR3

  • ERIKS:14309186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 41,30/ stukexcl. btw

€ 49,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
FH
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x50
Gewicht
0.65 kg
A
102.4 mm
B
90.9 mm
C
106.4 mm
D
135 mm
E
30.95 mm
F
66 mm
G
41 mm
H
22 mm
I
9 mm
L
17 mm
Alternatieven
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3008-ZiNi

  • Eriks:14309188
  • Manufacturer:SATZ-FH-3008-ZN

€ 34,90/ stukexcl. btw

€ 42,23incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026