Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3004-CR3

  • ERIKS:14309170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 7,55/ stukexcl. btw

€ 9,14incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
FH
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x30
Gewicht
0.15 kg
A
51.6 mm
B
43.7 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
15.1 mm
F
37 mm
G
22 mm
H
14 mm
I
7.5 mm
L
12 mm
Alternatieven
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3004-ZiNi

  • Eriks:14309173
  • Manufacturer:SATZ-FH-3004-ZN

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026