Eriks
HAVIT

HAVIT SAE blindflens AFC-406

  • ERIKS:14306106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 35,50/ stukexcl. btw

€ 42,96incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFC
Flenssoort
SAE blindflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
2 kg
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
H
28 mm
L
21 mm
M
M 20x65
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026