Eriks
HAVIT

HAVIT SAE blindflens AFC-405

  • ERIKS:14306101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 21,00/ stukexcl. btw

€ 25,41incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFC
Flenssoort
SAE blindflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.8 kg
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
H
30 mm
L
17 mm
M
M 16x50
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026