Eriks
HAVIT

HAVIT SAE blindflens AFC-403

  • ERIKS:14306095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 14,80/ stukexcl. btw

€ 17,91incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFC
Flenssoort
SAE blindflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.77 kg
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
H
24 mm
L
13 mm
M
M 12x45
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026