Eriks
HAVIT

HAVIT SAE blindflens AFC-402

  • ERIKS:14480144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 14,40/ stukexcl. btw

€ 17,42incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFC
Flenssoort
SAE blindflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.48 kg
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
H
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026