€ 14,40/ stukexcl. btw
€ 17,42incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFC |
Flenssoort | SAE blindflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.2 kg |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F | 48 mm |
H | 16 mm |
L | 9 mm |
M | M 8x30 |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026