€ 12,70/ stukexcl. btw
€ 15,37incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFC |
Flenssoort | SAE blindflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 280 bar |
Gewicht | 0.54 kg |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 68 mm |
H | 18 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x40 |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026