Eriks
HAVIT

HAVIT SAE blindflens AFC-102

  • ERIKS:14306032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 10,50/ stukexcl. btw

€ 12,71incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFC
Flenssoort
SAE blindflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Gewicht
0.37 kg
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
60 mm
H
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026