Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat met o-ring groef APO-408

  • ERIKS:14308301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,60/ stukexcl. btw

€ 28,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
APO
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Gewicht
1.27 kg
C
152.4 mm
D
208 mm
E
71.6 mm
F
178 mm
H
6 mm
L
33 mm