Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat met o-ring groef APO-407

  • ERIKS:14308299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,60/ stukexcl. btw

€ 22,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
APO
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Gewicht
0.948 kg
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
H
6 mm
L
26 mm