Eriks
HAVIT

HAVIT SAE afsluitplaat met o-ring groef APO-406

  • ERIKS:14308297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
APO
Flenssoort
SAE afsluitplaat
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Gewicht
0.51 kg
C
96.8 mm
D
133 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
H
6 mm
L
21 mm