€ 11,40/ stukexcl. btw
€ 13,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | APO |
Flenssoort | SAE afsluitplaat |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Gewicht | 0.357 kg |
C | 79.3 mm |
D | 112 mm |
E | 36.5 mm |
F | 94 mm |
H | 6 mm |
L | 17 mm |